Herkunftsland
Deutschland
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA
2
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA
2
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer
0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp
1
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei
1
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V
2
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V
2
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V
2
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV
2
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V
2
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V
2
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V
2
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA
2
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV
2
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V
2
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V
2
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V
2
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V
2
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA
2
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA
2
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA
2
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V
2
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V
2
Anzahl der festen Eingänge
Nein
Anzahl der wählbaren Eingänge
2
Art der Spannungsversorgung
aktiv
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz
50...60 Hz
Bemessungsversorgungsspannung AC
24...230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC
24...230 V
Betriebstemperatur
-20...50 °C
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR
Ja
Eingangsspannungs-Toleranz
0,05 %
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang
Ja
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
Ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen
Ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen
Ja
Montageart
Schraubanschluss