false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

IMC3020BFRKG/IO/US-100, Induktiver Sensor DC PNP/NPN Schließer / Öffner programmierbar Aktive Fläche in

Produkt Type: IMC3020BFRKG/IO/US-100
Hersteller Nummer: IM5172
Rexel Artikelnr.: 2179928
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Induktiver Abstandssensor
Induktiver Abstandssensor
Feature Feature details
Betriebsspannung_R 10...30 V
Versorgungsspannung_R
10...30 V
Relative Linearitätsabweichung 2 %
Messbereich Länge 2,1...21 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels ohne Kabel
Gehäusebauform Quader
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community