3. Sensorik
  4. Induktiver Näherungsschalter
  5. BES01A8
  • 
Product videos
Product images
BES 516-324-EO-C-03, BES01A8  Induktive Sensoren
 Zurück
 nächstes
Induktiver Näherungsschalter - BES 516-324-EO-C-03, BES01A8  Induktive Sensoren - BES01A8
BalluffHesteller Logo
Balluff

BES 516-324-EO-C-03, BES01A8 Induktive Sensoren

Rexel Artikelnr.: 
2361023
Hersteller Nummer: 
BES01A8
Produkt Type: 
BES 516-324-EO-C-03
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
 Packung

Min: 1 Packung
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
BES 516-324-EO-C-03, BES01A8  Induktive Sensoren

BES 516-324-EO-C-03, BES01A8 Induktive Sensoren

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Metall

DC

24 V

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

BES01A8 Induktive Sensoren
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 8 x 45 mm, Bauform=M8x1, Einbau=bündig, Reichweite=1.5 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=5000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel, 3.00 m, PVC, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=EACcULusCEWEEE

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Induktiver Näherungsschalter 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Induktiver Näherungsschalter
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Ausführung der Schnittstelle ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses Metall
Durchmesser des Sensors 8 mm
Höhe des Sensors 45 mm
Länge des Sensors 45 mm
Schaltabstand 1,5 mm
Schaltfrequenz 3.000 Hz
 
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V
Spannungsart DC
Versorgungsspannung 24
Versorgungsspannung_R 24 V
Art der Betätigung metallisches Target
Ausführung der Schaltfunktion Schließer
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Kaskadierbar Nein
Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85365019