3. Sensorik
  4. Induktiver Näherungsschalter
  5. BES011F
  • 
Product videos
Product images
BES 516-383-E4-C-05, BES011F  Induktive Sensoren
 Zurück
 nächstes
Induktiver Näherungsschalter - BES 516-383-E4-C-05, BES011F  Induktive Sensoren - BES011F
BalluffHesteller Logo
Balluff

BES 516-383-E4-C-05, BES011F Induktive Sensoren

Rexel Artikelnr.: 
2361406
Hersteller Nummer: 
BES011F
Produkt Type: 
BES 516-383-E4-C-05
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
 Packung

Min: 1 Packung
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
BES 516-383-E4-C-05, BES011F  Induktive Sensoren

BES 516-383-E4-C-05, BES011F Induktive Sensoren

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Metall

24 V

DC

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

BES011F Induktive Sensoren
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=Ø 8 x 30 mm, Bauform=M8x1, Einbau=nicht bündig, Reichweite=2.5 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=5000 Hz, Gehäusematerial=Edelstahl, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Kabel, 5.00 m, PVC, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CEEACcULusWEEE

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Induktiver Näherungsschalter 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Induktiver Näherungsschalter
Höhe des Sensors 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig
Schaltabstand 2,5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Ausführung der Schaltfunktion Schließer
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel
Art der Betätigung metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Werkstoff des Gehäuses Metall
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Durchmesser des Sensors 8 mm
 
Kaskadierbar Nein
Länge des Sensors 30 mm
Versorgungsspannung_R 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V
Spannungsart DC
Schaltfrequenz 5.000 Hz
Versorgungsspannung 24
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85365019