false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8, MASTER LEDtube Value 1500mm UO 24W 830 T8 KVG/VVG

Produkt Type: MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8
Hersteller Nummer: 64703200
Rexel Artikelnr.: 3246324
EAN Code: 8718699647032

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
24 W
Nennspannung_R
220...240 V
Nennstrom_R
103...112 mA
Lichtstrom
3.400 lm
Leistungsfaktor_N
0,9
Farbtemperatur
3.000 K
Lampenleistung_R
24 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
3.400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3.400 lm
Lampenlichtausbeute
141 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
warm
Ausführung Glas/Abdeckung
matt.
Lichtfarbe
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
G13
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
830
Farbtemperatur_R
3.000 K
Gehäusefarbe
weiß
Ausstrahlungswinkel
240 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Dimmbar
Nein
Durchmesser
28 mm
Länge
1.500 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,0962
Energieeffizienzklasse
A - A++
Mit Reflektor
Nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
200.000
Klirrfaktor (THD) 0,17
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
24
Mittlere Nennlebensdauer
50.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community