3. Sensorik
  4. Induktiver Näherungsschalter
  5. 10233
  • 
Product videos
Product images
BI10-P30-Y1/S100, Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
 Zurück
 nächstes
Induktiver Näherungsschalter - BI10-P30-Y1/S100, Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich - 10233
TurckHesteller Logo
Turck

BI10-P30-Y1/S100, Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich

Rexel Artikelnr.: 
2378684
Hersteller Nummer: 
10233
EAN Code: 
4047101062267
Produkt Type: 
BI10-P30-Y1/S100
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
BI10-P30-Y1/S100, Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich

BI10-P30-Y1/S100, Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Kunststoff

8,2 V

DC

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HTF1, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12‐GF30, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, für Temperaturen bis +100°C, Bemessungsschaltabstand: 10 mm, bündig

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Induktiver Näherungsschalter 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Induktiver Näherungsschalter
Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig
SIL gemäß IEC 61508 2
Schaltabstand 10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Ausführung der Schaltfunktion NAMUR
Ausführung des Schaltausgangs NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel
Art der Betätigung metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Beschichtung Gehäuse unbeschichtet
Kaskadierbar Nein
Durchmesser des Sensors 30 mm
 
SIL nach IEC 61508 ohne
Länge des Sensors 44 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level c
Versorgungsspannung_R 8,2 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 8,2 V
Spannungsart DC
Schaltfrequenz 500 Hz
Versorgungsspannung 8,2
Druckfest Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85365019