3. Sensorik
  4. Induktiver Näherungsschalter
  5. 1608924
  • 
Product videos
Product images
BI5U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S480-S481, Induktiver Sensor
 Zurück
 nächstes
Induktiver Näherungsschalter - BI5U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S480-S481, Induktiver Sensor - 1608924
TurckHesteller Logo
Turck

BI5U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S480-S481, Induktiver Sensor

Rexel Artikelnr.: 
2133529
Hersteller Nummer: 
1608924
EAN Code: 
4047101147001
Produkt Type: 
BI5U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S480-S481
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
BI5U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S480-S481, Induktiver Sensor

BI5U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S480-S481, Induktiver Sensor

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Zink-Druckguss

10...30 V

DC

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Induktiver Sensor, quaderförmig, Höhe 8 mm, aktive Fläche oben, Metall, Zink-Druckguss, DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Pigtail mit M12 x 1 Steckverbinder, Kabellänge 0.6 m, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Bemessungsschaltabstand: 5 mm, bündig

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Induktiver Näherungsschalter 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Induktiver Näherungsschalter
Höhe des Sensors 8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig
Schaltabstand 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion Schließer
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel
Art der Betätigung Magnet
Ausführung der Schnittstelle ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Gehäusebauform Quader
 
Werkstoff des Gehäuses Zink-Druckguss
Kaskadierbar Nein
Versorgungsspannung_R 10...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10...30 V
Spannungsart DC
Versorgungsspannung 10...30
Störfestigkeit gegen magnetische Felder Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Schweiz
Zolltarifnummer 85365019