false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

E2A-M12KN05-M1-B1, Näherungsschalter, induktiv, M12, nicht abgeschirmt, 5 mm, DC, 3-adrig, PNP / Schließer, M12 steckbar

Produkt Type: E2A-M12KN05-M1-B1
Hersteller Nummer: 234948
Rexel Artikelnr.: 2140475
EAN Code: 4547648390422

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Induktiver Näherungsschalter
Induktiver Näherungsschalter
Feature Feature details
Breite des Sensors 12 mm
Höhe des Sensors 12 mm
Länge des Sensors 48 mm
Durchmesser des Sensors 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig
Schaltabstand 5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Ausführung der Schaltfunktion Schließer
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0
Art der Betätigung metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse sonstige
Kaskadierbar Ja
Kategorie nach EN 954-1 B
SIL nach IEC 61508 ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200 mA
Versorgungsspannung_R
12...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12...24 V
Spannungsart
DC
Schaltfrequenz 800 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Druckfest Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
SIL gemäß IEC 61508 0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community