3. Sensorik
  4. Induktiver Näherungsschalter
  5. IE5129
  • 
Product videos
Product images
IE-3001-BPKG, Induktiver Sensor M8 x 1 DC PNP Schließer
 Zurück
 nächstes
Induktiver Näherungsschalter - IE-3001-BPKG, Induktiver Sensor M8 x 1 DC PNP Schließer - IE5129
Ifm ElectronicHesteller Logo
Ifm Electronic

IE-3001-BPKG, Induktiver Sensor M8 x 1 DC PNP Schließer

Rexel Artikelnr.: 
2359423
Hersteller Nummer: 
IE5129
EAN Code: 
4021179083164
Produkt Type: 
IE-3001-BPKG
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
IE-3001-BPKG, Induktiver Sensor M8 x 1 DC PNP Schließer

IE-3001-BPKG, Induktiver Sensor M8 x 1 DC PNP Schließer

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Kunststoff

10...36 V

DC

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Induktiver Näherungsschalter 

Produktdetails



Produktdetails

Induktiver Näherungsschalter
Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig
Schaltabstand 1 mm
Ausführung der Schaltfunktion Schließer
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel
Ausführung der Schnittstelle ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse unbeschichtet
 
Kaskadierbar Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200 mA
Versorgungsspannung_R 10...36 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10...36 V
Spannungsart DC
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Versorgungsspannung 10...36
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
Zolltarifnummer 85365019