Artikelnummer/EAN
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
  2. Industriekomponenten
  3. Sensorik
  4. Induktiver Näherungsschalter
  5. IE5072
  • 
Product videos
Product images
IEB3001-BPKG, Induktiver Sensor M8 x 1 DC PNP Schließer
 Zurück
 nächstes
Induktiver Näherungsschalter - IEB3001-BPKG, Induktiver Sensor M8 x 1 DC PNP Schließer - IE5072
Ifm ElectronicHesteller Logo
Ifm Electronic

IEB3001-BPKG, Induktiver Sensor M8 x 1 DC PNP Schließer

Rexel Artikelnr.: 
2359439
Hersteller Nummer: 
IE5072
EAN Code: 
4021179082600
Produkt Type: 
IEB3001-BPKG
Rezension schreiben
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
IEB3001-BPKG, Induktiver Sensor M8 x 1 DC PNP Schließer

IEB3001-BPKG, Induktiver Sensor M8 x 1 DC PNP Schließer

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Kunststoff

10...36 V

DC

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör

  • IME08-02BPSZW2K, Induktive Näherungssensoren, IME08-02BPSZW2K

    SICK

    IME08-02BPSZW2K, Induktive Näherungssensoren, IME08-02BPSZW2K

    Rexel Artikelnr.: 2062328
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
    IME08-02BPSZW2K, Induktive Näherungssensoren, IME08-02BPSZW2K

    IME08-02BPSZW2K, Induktive Näherungssensoren, IME08-02BPSZW2K

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 1 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche: PBT

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Induktiver Näherungsschalter 

Produktdetails



Produktdetails

Induktiver Näherungsschalter
Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig
Schaltabstand 1 mm
Ausführung der Schaltfunktion Schließer
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel
Ausführung der Schnittstelle ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse bronze-beschichtet
 
Kaskadierbar Nein
Versorgungsspannung_R 10...36 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10...36 V
Spannungsart DC
Schaltfrequenz 750 Hz
Versorgungsspannung 10...36
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
Zolltarifnummer 85365019
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.