Artikelnummer/EAN
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
  2. Industriekomponenten
  3. Sensorik
  4. Induktiver Näherungsschalter
  5. NG5002
  • 
Product videos
Product images
IGA2005-N/1D/1G/2G, Induktiver Sensor M18 x 1 Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit
 Zurück
 nächstes
Induktiver Näherungsschalter - IGA2005-N/1D/1G/2G, Induktiver Sensor M18 x 1 Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit - NG5002
Ifm ElectronicHesteller Logo
Ifm Electronic

IGA2005-N/1D/1G/2G, Induktiver Sensor M18 x 1 Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit

Rexel Artikelnr.: 
2359716
Hersteller Nummer: 
NG5002
EAN Code: 
4021179168342
Produkt Type: 
IGA2005-N/1D/1G/2G
Rezension schreiben
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
IGA2005-N/1D/1G/2G, Induktiver Sensor M18 x 1 Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit

IGA2005-N/1D/1G/2G, Induktiver Sensor M18 x 1 Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Kunststoff

10 V

DC

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise,mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, Nennspannung: 8,2 V DC, Stromaufnahme: 1 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie 1D , Gruppe II, Kategorie 2G, Werkstoff Gehäuse: Messing spezialbeschichtet aktive Fläche: PBT

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Induktiver Näherungsschalter 

Produktdetails



Produktdetails

Induktiver Näherungsschalter
Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig
Schaltabstand 5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Ausführung der Schaltfunktion Öffner
Ausführung des Schaltausgangs NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel
Ausführung der Schnittstelle ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Beschichtung Gehäuse vernickelt
 
Kaskadierbar Nein
Versorgungsspannung_R 10 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 8,2 V
Spannungsart DC
Schaltfrequenz 720 Hz
Versorgungsspannung 10
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85365019
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.