false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M 8FR, Sensor-/Aktor-Kabel-SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M 8FR

Produkt Type: SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M 8FR
Hersteller Nummer: 1668852
Rexel Artikelnr.: 2830021
EAN Code: 4017918135867

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
Feature Feature details
Polzahl
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig gerade
Kabellänge 1,5 m
Werkstoff des Kabelmantels PUR (Polyurethan)
Halogenfrei
Ja
Farbe des Kabelmantels schwarz
Mit LED-Anzeige Nein
Geschirmt Nein
Ausführung der Leitung mehradrig
Strahlenvernetzt Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Ni/Au
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-5...80 °C
Bemessungsstrom In 4 A
Bemessungsspannung
48 V
Durchgangswiderstand 5 mOhm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community