false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lichtl.-Sensor XUF-N, Taster, sn=95mm, l=2m, Standard-Endh.

Produkt Type: XUFN5P01L2
Hersteller Nummer: XUFN5P01L2
Rexel Artikelnr.: 2894866
EAN Code: 3389110878080

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker
Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker
Feature Feature details
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0
Analogausgang 0 V ... 10 V Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V Nein
Mit Austastfunktion Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0
Spannungsart
DC
Breite des Verstärkers 0 mm
Höhe des Verstärkers 0 mm
Länge des Verstärkers 0 mm
Durchmesser des Sensors 2 mm
Gehäusebauform Zylinder glatt
Leerlaufstrom 0 mA
Max. Ausgangsstrom 0 mA
Nenntastweite 95 mm
Schaltfrequenz 0 Hz
Schutzart (IP)
IP64
Umgebungstemperatur
-25...60 °C
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Werkstoff des LWL-Faserkerns Kunststoff
Mit Zeitfunktion Nein
AWG-Nummer 0
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 90011090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community