false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BOS 12M-PS-1PB-BO-C-03, BOS000U Optoelektronische Sensoren

Produkt Type: BOS 12M-PS-1PB-BO-C-03
Hersteller Nummer: BOS000U
Rexel Artikelnr.: 2920995
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichttaster energetisch
Lichttaster energetisch
Feature Feature details
Tastweite 200 mm
Vorausfallmeldung Nein
Mit Zeitfunktion Nein
Max. Schaltabstand 200 mm
Max. Ausgangsstrom 200 mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V Nein
Mit sonstigem Analogausgang Nein
Einstellverfahren manuelle Einstellung
Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO)
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Durchmesser des Sensors 12 mm
Länge des Sensors 65 mm
Tastfunktion hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Reaktionszeit 2,5 ms
Schaltfrequenz 2 Hz
Spannungsart
DC
Werkstoff des Kabelmantels PVC
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
6
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community