Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Sensorik
  4. Lichttaster energetisch
  5. OT181425
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichttaster energetisch - OT181425, Sensor Optisch, Taster, M18x1 64lang, Sn: 40-600, 10-35V DC, 2x NPN antivalent, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing verchromt+Glas, 1kHz, Rotlich - OT181425
IPF ElectronicHesteller Logo
IPF Electronic

OT181425, Sensor Optisch, Taster, M18x1 64lang, Sn: 40-600, 10-35V DC, 2x NPN antivalent, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing verchromt+Glas, 1kHz, Rotlich

Rexel Artikelnr.: 
2857809
Hersteller Nummer: 
OT181425
Produkt Type: 
OT181425

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 DOC CE-Erklaerung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Technisches Handbuch
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 CLP (Classification, Labelling and Packaging)
 DOC CE-Erklaerung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Technisches Handbuch

Beschreibung



Beschreibung

Sensor Optisch, Taster, M18x1 64lang, Sn: 40-600, 10-35V DC, 2x NPN antivalent, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing verchromt+Glas, 1kHz, Rotlich
Optische Sensoren der ipf electronic in den Ausführungen 4mm rund und M5 sind die kleinsten Geräte ihrer Art mit eingebautem Verstärker. Sie besitzen ein Metallgehäuse und sind vollständig im Vakuum vergossen. Im optischen Teil werden Hohlspiegel eingesetzt. Diese ermöglichen ein vollständiges Ausgießen und sorgen damit für eine ausgezeichnete Beständigkeit bei schwierigen Umgebungsbedingungen. Der elektronische Teil ist in Chip-on-board Technik ausgeführt (kein Keramik-Hybrid) und ist daher unempfindlich gegenüber Vibrationen. Weiterhin wird bei mechanischer Beanspruchung ein Bruch der Leiterplatte vermieden. Die Glasoptik ist kratzfest und problemlos zu reinigen. Der vollständige Verguss mit Gießharz gewährleistet die Schutzart IP67. Induktive Näherungsschalter können ersetzt werden, wenn diese den erforderlichen Schaltabstand nicht erbringen. Taster mit zylindrischem Lichtstrahl lassen sich beispielsweise auch innerhalb eines Rohres einsetzen. Diese Subminiaturgeräte können auch dort eingesetzt werden, wo größere Lichtschranken nicht genügend Platz finden. Sie dienen damit auch als Alternative zu Lichtleitersystemen, weil sie keinen externen Verstärker benötigen. Eine gelbe LED signalisiert den Schaltzustand. Bei ungenügender Funktionsreserve (Verschmutzung oder ungünstige Ausrichtung) blinkt diese LED und zeigt damit den Betrieb im unsicheren Bereich an. Dadurch wird bei der Montage die Ausrichtung erleichtert und eine Verschmutzung vor Ausfall des Gerätes erkannt. Anwendungsbeispiele Impulsgeber Grenzmelder Positionsschalter




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Lichttaster energetisch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Einstellverfahren manuelle Einstellung
Mit Wiederanlaufsperre Nein
Min. Reflektorabstand 40 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200 mA
Länge des Sensors 63,5 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein
Tastweite 40...600 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Ausführung der Schaltfunktion antivalent
Max. Ausgangsstrom 200 mA
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein
Schutzart IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Analogausgang 0 mA ... 20 mA Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein
Max. Schaltabstand 600 mm
Tastfunktion hell-/dunkelschaltend
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V Nein
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Werkstoff des Gehäuses Metall
Bemessungssteuerspeisespannung DC 10...35 V
Ausführung des Schaltausgangs NPN
Werkstoff der optischen Fläche Glas
 
Wellenlänge des Sensors 660
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Analogausgang 4 mA ... 20 mA Nein
Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein
Umgebungstemperatur -25...55 °C
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein
Vorausfallmeldung Nein
Mit sonstigem Analogausgang Nein
Lichtart Rotlicht unpolarisiert
Analogausgang 0 V ... 10 V Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein
Mit Zeitfunktion Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein
Spannungsart DC
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Kabelmantels ohne Kabel
Schutzart (NEMA) 6
Mit Reflektor Ja
Tastweite 40...600 mm
Zolltarifnummer 85365019
Newlec Nein
Herkunftsland Sri Lanka
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe