false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BOS 18M-PA-RH22-S4, BOS014W Optoelektronische Sensoren

Produkt Type: BOS 18M-PA-RH22-S4
Hersteller Nummer: BOS014W
Rexel Artikelnr.: 2835033
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Feature Feature details
Tastweite 300 mm
Vorausfallmeldung Nein
Mit Zeitfunktion Nein
Bemessungsschaltabstand 300 mm
Max. Schaltabstand 300 mm
Max. Ausgangsstrom 100 mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V k.A.
Analogausgang 0 mA ... 20 mA k.A.
Analogausgang 4 mA ... 20 mA k.A.
Analogausgang -10 V ... +10 V k.A.
Einstellverfahren manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung der Schaltfunktion antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Durchmesser des Sensors 18 mm
Länge des Sensors 75 mm
Tastfunktion hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche Glas
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Reaktionszeit 1 ms
Schaltfrequenz 500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V
Spannungsart
DC
Wellenlänge des Sensors 630
Lichtart Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP)
IP67
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community