false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BOS 23K-PU-RH10-S4, BOS0178 Optoelektronische Sensoren

Produkt Type: BOS 23K-PU-RH10-S4
Hersteller Nummer: BOS0178
Rexel Artikelnr.: 2885804
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Feature Feature details
Tastweite 800 mm
Vorausfallmeldung Nein
Mit Zeitfunktion Nein
Bemessungsschaltabstand 800 mm
Max. Schaltabstand 800 mm
Max. Ausgangsstrom 100 mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein
Einstellverfahren manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung der Schaltfunktion antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2
Gehäusebauform Quader
Breite des Sensors 23 mm
Höhe des Sensors 51 mm
Länge des Sensors 52,4 mm
Tastfunktion dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Reaktionszeit 0,83 ms
Schaltfrequenz 600 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V
Spannungsart
DC
Wellenlänge des Sensors 640
Lichtart Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels ohne Kabel
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community