false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

LS2TR30-1050Q8, Personenschutz Lichtvorhang, Empfänger

Produkt Type: LS2TR30-1050Q8
Hersteller Nummer: 3073540
Rexel Artikelnr.: 2924217
EAN Code: 0662488735401

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtvorhang
Lichtvorhang
Feature Feature details
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2
Ausblendung möglich Nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Breite des Sensors 25,2 mm
Höhe des Sensors 1.114 mm
Länge des Sensors 31,8 mm
Kaskadierbar Nein
Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 500 mA
Umgebungstemperatur
0...55 °C
Mit Mutingfunktion Nein
Reaktionszeit 21 ms
Auflösung des Lichtvorhangs 30 mm
Reichweite des Schutzfeldes 15 m
Schutzfeldhöhe 1.050 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V
Spannungsart
AC/DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Ja
Mit Wiederanlaufsperre Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Schutzart (IP)
IP65
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection