false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MLC300T30-1050, Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Produkt Type: MLC300T30-1050
Hersteller Nummer: 68090310
Rexel Artikelnr.: 2936242
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtvorhang
Lichtvorhang
Feature Feature details
Ausblendung möglich Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Breite des Sensors 29 mm
Höhe des Sensors 1.116 mm
Länge des Sensors 35,4 mm
Detektionsvermögen für Probekörper 30 mm
Lieferumfang des Einwegsystems Sender
Umgebungstemperatur
55 °C
Mit Mutingfunktion Nein
Override möglich Nein
Auflösung des Lichtvorhangs 30 mm
Reichweite des Schutzfeldes 10 m
Schutzfeldhöhe 1.050 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 2
Spannungsart
DC
Mit Strahlcodierung Ja
Wellenlänge des Sensors 940
Mit Wiederanlaufsperre Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community