false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3, BMF00A6 Magnetische Sensoren

Produkt Type: BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3
Hersteller Nummer: BMF00A6
Rexel Artikelnr.: 2885855
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Magnetischer Näherungsschalter
Magnetischer Näherungsschalter
Feature Feature details
Art der Betätigung Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Breite des Sensors 16 mm
Höhe des Sensors 2 mm
Länge des Sensors 4,5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Gehäusebauform Quader
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid 12
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom 100 mA
Spannungsart
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
6
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community