false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

MKW 1, Magnetkontakt Wechsler 24V UC

Produkt Type: MKW 1
Hersteller Nummer: MKW104
Rexel Artikelnr.: 2786194
EAN Code: 4046929901079

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Magnetischer Näherungsschalter
Magnetischer Näherungsschalter
Feature Feature details
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 1
Art der Betätigung Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Ausführung des Schaltausgangs Zweidraht
Breite des Sensors 59,5 mm
Höhe des Sensors 15,3 mm
Länge des Sensors 23,3 mm
Gehäusebauform Quader
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 250 mA
Mechanische Einbaubedingung für Sensor sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 0...24 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 0...24 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 0...24 V
Spannungsart
AC/DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich Ja
Schaltabstand 8 mm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection