false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

sensor magn,zylinder 5x4,6x18 10-30V DC,150mA,M8-Kabelstecker600mm

Produkt Type: MZ0701F6
Hersteller Nummer: MZ0701F6
Rexel Artikelnr.: 2882926
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Magnetischer Näherungsschalter
Magnetischer Näherungsschalter
Feature Feature details
Art der Betätigung Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Breite des Sensors 5 mm
Höhe des Sensors 4,6 mm
Länge des Sensors 18 mm
Gehäusebauform Quader
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 150 mA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10...30 V
Spannungsart
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
6
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community