false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MLC310R30-750, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Produkt Type: MLC310R30-750
Hersteller Nummer: 68091307
Rexel Artikelnr.: 2936245
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mehrstrahl-Lichtschranke
Mehrstrahl-Lichtschranke
Feature Feature details
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2
Ausführung
Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP
Detektionsvermögen für Probekörper 30 mm
Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 380 mA
Reaktionszeit 8 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 18 V
Spannungsart
DC
Umgebungstemperatur
55 °C
Mit Mutingfunktion Nein
Mit Strahlcodierung Ja
Mit Wiederanlaufsperre Nein
Override möglich Nein
Höhe
750 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 2
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection