false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MLD530-RT3M, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Sender/Empfänger

Produkt Type: MLD530-RT3M
Hersteller Nummer: 66568200
Rexel Artikelnr.: 2145645
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mehrstrahl-Lichtschranke
Mehrstrahl-Lichtschranke
Feature Feature details
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2
Ausführung
Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP
Detektionsvermögen für Probekörper 400 mm
Lieferumfang des Einwegsystems Sender
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 380 mA
Reaktionszeit 50 ms
Reichweite des Schutzfeldes 6 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 18,2 V
Spannungsart
DC
Strahlabstand 400 mm
Umgebungstemperatur
55 °C
Wellenlänge des Sensors 850
Kaskadierbar Nein
Mit Mutingfunktion Ja
Mit Strahlcodierung Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein
Mit Wiederanlaufsperre Ja
Override möglich Nein
Vorausfallmeldung Nein
Breite
52 mm
Höhe
900 mm
Länge
64,7 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community