false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

O1DLF3KG/IO-LINK, Optischer Abstandssensor DC PNP OUT1: Schließer / Öffner programmierbar OUT2: Sc

  • O1DLF3KG/IO-LINK, Optischer Abstandssensor DC PNP OUT1: Schließer / Öffner programmierbar OUT2: Sc
  • O1DLF3KG/IO-LINK, Optischer Abstandssensor DC PNP OUT1: Schließer / Öffner programmierbar OUT2: Sc
O1DLF3KG/IO-LINK, Optischer Abstandssensor DC PNP OUT1: Schließer / Öffner programmierbar OUT2: Sc
Produkt Type: O1DLF3KG/IO-LINK
Hersteller Nummer: O1D102
Rexel Artikelnr.: 2089574
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Feature Feature details
Ausführung des Analogausgangs 4...20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar
Versorgungsspannung_R
18...30 V
Gehäusebauform Quader
Laserschutzklasse Klasse 2
Lichtart Mehrfarben-LED
Standard für Schnittstellen analog
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Spannungsart
DC
Werkstoff der optischen Fläche Glas
Werkstoff des Gehäuses
Zinkdruckguss
Werkstoff des Kabelmantels ohne Kabel
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection