false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

VDM28-8-L-IO/73c/110/122, Distanzsensor VDM28-8-L-IO/73c/110/122

Produkt Type: VDM28-8-L-IO/73c/110/122
Hersteller Nummer: 218499
Rexel Artikelnr.: 2899315
EAN Code: 4050143029204

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Feature Feature details
Abtastprinzip Taster
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecker 4-polig
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung der Schaltfunktion ohne
Versorgungsspannung_R
10...30 V
Breite des Sensors 25,8 mm
Höhe des Sensors 88 mm
Länge des Sensors 54,6 mm
Gehäusebauform Quader
Laserschutzklasse Klasse 2
Lichtart Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz 50 Hz
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Spannungsart
DC
Umgebungstemperatur
-30...50 °C
Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels ohne Kabel
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Vietnam
Zolltarifnummer 90151000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection