false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ZX-LD100, Laser-Abstandssensorkopf, 100 ± 40 mm, Lichtfleck-Fokus (erfordert Verstärker)

Produkt Type: ZX-LD100
Hersteller Nummer: 154718
Rexel Artikelnr.: 2927061
EAN Code: 4536854772306

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Feature Feature details
Abtastprinzip Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder
Ausgaberate 6.600 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Versorgungsspannung_R
12...24 V
Breite des Sensors 17 mm
Höhe des Sensors 32 mm
Länge des Sensors 26 mm
Einstellverfahren Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Gehäusebauform Quader
Geometrische Auflösung 0,016 mm
Laserschutzklasse Klasse 2
Lichtart Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck 0,008 mm²
Relative Linearitätsabweichung 0,2 %
Max. Ausgangsstrom 50 mA
Messbereich Länge 60...140 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung Triangulation
Schaltfrequenz 6.600 Hz
Standard für Schnittstellen analog
Schutzart (IP)
IP50
Spannungsart
DC
Tastfunktion hellschaltend
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Vorausfallmeldung Nein
Werkstoff der optischen Fläche sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels PVC
Relative Wiederholgenauigkeit 0,0000114 %
Mit Zeitfunktion Nein
AWG-Nummer 28
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90319000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community