false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

sensor laser,ana,teach 13,4x48,2x40 12-28V DC,4-20mA,Sn:50-550,punkt,M8-St4p

Produkt Type: PT490072
Hersteller Nummer: PT490072
Rexel Artikelnr.: 2180031
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Feature Feature details
Abtastprinzip Taster
Ausführung des Analogausgangs 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8
Versorgungsspannung_R
12...28 V
Breite des Sensors 13,4 mm
Höhe des Sensors 48,2 mm
Länge des Sensors 40 mm
Einstellverfahren Teach-In
Gehäusebauform Quader
Geometrische Auflösung 1,15 mm
Laserschutzklasse Klasse 2
Lichtart Laserdiode, Rotlicht
Relative Linearitätsabweichung 3,5 %
Messbereich Länge 50...550 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung Triangulation
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
6
Spannungsart
DC
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Werkstoff der optischen Fläche Glas
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoff des Kabelmantels ohne Kabel
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community