false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Exact12, 8xM12, 4-pol., Ltg.fest

Produkt Type: 8000-88410-3621000
Hersteller Nummer: 8000-88410-3621000
Rexel Artikelnr.: 2935372
EAN Code: 4048879054256

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung)
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung)
Feature Feature details
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Ausführung des Abgangs für Stammleitung Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel
Länge der vorkonfektionierten Leitung 10 m
Kabellänge konfigurierbar Nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 8
Aderquerschnitt der konfektionierten Leitung 0,34 mm²
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 4
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12
Mit LED-Anzeige Nein
Mit Potenzialtrennung Nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Schutzart (IP)
IP67
Breite
50 mm
Höhe
32 mm
Schutzart (NEMA)
6
Länge
150 mm
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85444290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community