false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

M8-Sensor-/ Aktorbox 4-fach 3-polig 5m-Anschlusskabel

Produkt Type: 757-443/000-005
Hersteller Nummer: 757-443/000-005
Rexel Artikelnr.: 2816337
EAN Code: 4044918978583

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung)
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung)
Feature Feature details
Ausführung des Abgangs für Stammleitung Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung sonstige
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung 6,4 mm
Anschlussart Haubenversion sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse (Haubenversion) 0 mm²
Länge der vorkonfektionierten Leitung 5 m
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (Haubenversion) 0 mm²
Kabellänge konfigurierbar Ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 4
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (Haubenversion) 0 mm²
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 4
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (Haubenversion) 0 mm²
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M8
Aderquerschnitt der konfektionierten Leitung 0,34 mm²
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 3
Bemessungsspannung
32 V
Verschmutzungsgrad_Z 3
Betriebsspannung_R 10...30 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 6 A
Max. Summenstrom 0 A
Durchmesser der Kontaktbuchse 0 mm
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold
Werkstoff des Isolierkörpers PA
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M8
Mit LED-Anzeige Ja
Mit Potenzialtrennung Nein
Anschluss für NPN-Sensoren Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
sonstige
Betriebstemperatur -25...80 °C
Schutzart (IP)
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite
30 mm
Höhe
20 mm
Länge
117 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community