false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SAI-8-M 4P M12 UT, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Unterteile, Haubenversion, Anzahl Kontaktbuchsen: 8, Polzahl: 4, M12, LED: Ja

Produkt Type: SAI-8-M 4P M12 UT
Hersteller Nummer: 1705941000
Rexel Artikelnr.: 2757426
EAN Code: 4032248148219

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 2 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 2 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung)
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung)
Feature Feature details
Ausführung des Abgangs für Stammleitung Haubenverteiler / steckbarer Stammkabelanschluss
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung M12
Anschlussart Haubenversion sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse (Haubenversion) 0,08...1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse (Haubenversion) 0,08...1,5 mm²
Kabellänge konfigurierbar Ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 8
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (Haubenversion) 0,08...1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig (Haubenversion) 0,08...1,5 mm²
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 4
Verschmutzungsgrad_Z 3
Betriebsspannung_R 10...30 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 4 A
Max. Summenstrom 10 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zink
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12
Mit LED-Anzeige Ja
Mit Potenzialtrennung Nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
grau
Schutzart (IP)
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Schutzart (NEMA)
4
Länge
152 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection