false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3SE5322-0SD23, Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

Produkt Type: 3SE5322-0SD23
Hersteller Nummer: 3SE53220SD23
Rexel Artikelnr.: 2883269
EAN Code: 4011209683310

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Positionsschalter mit Zuhaltung
Positionsschalter mit Zuhaltung
Feature Feature details
Mit Statusanzeige Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Zuhaltekraft 1.300 N
Mit Fluchtentriegelung Nein
Art der Verriegelung Ruhestromprinzip
Art der Zuhaltung Ruhestromprinzip
Mit Hilfsentriegelung Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz 230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC 230...230 V
Breite des Sensors 54 mm
Höhe des Sensors 43,5 mm
Länge des Sensors 185 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 4
Anzahl der Kontakte als Öffner 2
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 2
Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27 A
Gehäuse gemäß Norm nein
Gehäusebauform Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse unbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...60 °C
Schutzart (IP)
IP66/IP67
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community