false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PSEN op4F-s-14-090/1

Produkt Type: 630745
Hersteller Nummer: 630745
Rexel Artikelnr.: 2929263
EAN Code: 4046548062113

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Reflexions-Lichtschranke
Reflexions-Lichtschranke
Feature Feature details
Mit Zeitfunktion Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Gehäusebauform Quader
Umgebungstemperatur
0...55 °C
Reaktionszeit 29 ms
Reichweite des Schutzfeldes 0,2...6 m
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4
Spannungsart
AC/DC
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90314990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community