false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

VL12-2P430, Rund-Lichtschranken , VL12-2P430

Produkt Type: VL12-2P430
Hersteller Nummer: 6026220
Rexel Artikelnr.: 2072916
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Reflexions-Lichtschranke
Reflexions-Lichtschranke
Feature Feature details
Bemessungsschaltabstand 2.300 mm
Max. Schaltabstand 2.800 mm
Einstellverfahren keine Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs PNP
Ausführung der Schaltfunktion hell/dunkelschaltend
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Gehäusebauform Zylinder glatt
Durchmesser des Sensors 12 mm
Tastfunktion hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Reaktionszeit 1,25 ms
Schaltfrequenz 400 Hz
Spannungsart
DC
Wellenlänge des Sensors 660
Lichtart Mehrfarben-LED
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365019

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community