false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BNS 813-B03-L12-61-A-12-03, BNS03P5 Nockenschalter

  • BNS 813-B03-L12-61-A-12-03, BNS03P5  Nockenschalter
BNS 813-B03-L12-61-A-12-03, BNS03P5  Nockenschalter
Produkt Type: BNS 813-B03-L12-61-A-12-03
Hersteller Nummer: BNS03P5
Rexel Artikelnr.: 2869757
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Packung
Min: 1 / Packung

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Reihenpositionsschalter
Reihenpositionsschalter
Feature Feature details
Mit Statusanzeige Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Anzahl der Stößel 3
Stößelabstand 12 mm
Ausführung des Betätigungselements sonstige
Höhe des Sensors 48 mm
Breite des Sensors 79 mm
Länge des Sensors 63 mm
Zwangsöffnung Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 3
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Beschichtung Gehäuse anodisiert/eloxiert
Umgebungstemperatur während des Betriebs -5...85 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Schutzart (IP)
IP67
Schutzart (NEMA)
6
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community