false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SINEAX DME442 24...60VDC/AC, Multi-Messumformer, prog.bar, 2 Zähler, 4 Analog- und 2 Digitalausg., RS232

  • SINEAX DME442 24...60VDC/AC, Multi-Messumformer, prog.bar, 2 Zähler, 4 Analog- und 2 Digitalausg., RS232
SINEAX DME442 24...60VDC/AC, Multi-Messumformer, prog.bar, 2 Zähler, 4 Analog- und 2 Digitalausg., RS232
Produkt Type: SINEAX DME442 24...60VDC/AC
Hersteller Nummer: 142175
Rexel Artikelnr.: 4018671
EAN Code: 4012932500455

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Spannungsmessumformer
Spannungsmessumformer
Feature Feature details
Anfangswert Messbereich Spannung 24 V
Endwert Messbereich Spannung 60 V
Frequenz des Bemessungsstroms 65 Hz
Ausführung des Analogausgangs 0-20 mA
Mit Schaltausgang Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85437070

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection