false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

HWAT-ECO, Mikroprozessorgesteuerter Temperatursteller mit Schaltuhrfunktion für HWAT

Produkt Type: HWAT-ECO
Hersteller Nummer: 875270-000
Rexel Artikelnr.: 2332796
EAN Code: 5017455010831

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Temperaturschalter
Temperaturschalter
Feature Feature details
Geeignet als Wächter Ja
Geeignet als Begrenzer Ja
Geräteausführung Elektronikbaustein
Ausführung des Sensors PT100
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 20 A
Schutzart (IP)
IP54
Schutzart (NEMA)
13
Elektronische Ausführung Ja
Explosionsgeschützt Nein
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Niederlande
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90318080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection