false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

IM1-22EX-T, Trennschaltverstärker, 2-kanalig, TÜV 04 ATEX 2553

Produkt Type: IM1-22EX-T
Hersteller Nummer: 7541232
Rexel Artikelnr.: 2659003
EAN Code: 4047101119695

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Trennschaltverstärker
Trennschaltverstärker
Feature Feature details
Art der Spannungsversorgung aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 20...250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz 40...70 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 20...125 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR 2
Schaltspannung 30 V
Schaltstrom 0,05 A
Schaltfrequenz 5.000 Hz
Anzahl der Kanäle 2
SIL nach IEC 61508 2
Breite
18 mm
Höhe
110 mm
Leistungsaufnahme 3 W
Betriebstemperatur -25...70 °C
Gerätebauform Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Montageart
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe
104 mm
Schutzart (IP)
IP20
SIL gemäß IEC 61508 2
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection