false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MINI MCR-SL-I-U-0, Trennverstärker-MINI MCR-SL-I-U-0

Produkt Type: MINI MCR-SL-I-U-0
Hersteller Nummer: 2813541
Rexel Artikelnr.: 2841215
EAN Code: 4046356100601

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Trennschaltverstärker
Trennschaltverstärker
Feature Feature details
Art der Spannungsversorgung aktiv
Bemessungsbetriebsfrequenz 1...100 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 19,2...30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR 0
Anzahl der Eingänge, potenzialfrei 0
Schaltleistung 0,2
Anzahl der Kanäle 1
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer 0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler 0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei 0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp 0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn 0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent 0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler 0
Störmeldeausgang Nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Breite
6,2 mm
Höhe
93,1 mm
Leistungsaufnahme 0,2 W
Betriebstemperatur -20...65 °C
Gerätebauform Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Montageart
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe
102,5 mm
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85437070

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community