false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP, Signaltrenner-MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP

Produkt Type: MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP
Hersteller Nummer: 2924676
Rexel Artikelnr.: 2256981
EAN Code: 4046356665483

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Trennverstärker
Trennverstärker
Feature Feature details
Art der Spannungsversorgung aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei DC 19,2...30 V
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA 1
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA 0
Anzahl der Kanäle 2
Störmeldeausgang Nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR Ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen Ja
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang Ja
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang Ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen Ja
SIL nach IEC 61508 3
Höhe
99 mm
Breite
12,5 mm
Tiefe
114,5 mm
Leistungsaufnahme 1,4 W
Bürde 450...450 Ohm
Betriebstemperatur -20...60 °C
Temperaturdrift 0,01
Gerätebauform Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses RV900855
Montageart
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP)
IP20
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85437070

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection