um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA
Störmeldeausgang
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen
SIL nach IEC 61508
Höhe
Breite
Tiefe
Gerätebauart
Schutzart
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Kernsortiment
Gerätebauform
Newlec