false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UC6000-30GM-IUR2-V15, Ultraschallsensor UC6000-30GM-IUR2-V15

Produkt Type: UC6000-30GM-IUR2-V15
Hersteller Nummer: 104095
Rexel Artikelnr.: 2620822
EAN Code: 4050143000302

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Ultraschall Taster
Ultraschall Taster
Feature Feature details
Ausführung des Analogausgangs 4 mA...20mA / 0...10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs Analog
Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar
Länge des Sensors 132 mm
Durchmesser des Sensors 73 mm
Einstellbarer Abstand 350...6.000 mm
Messbereich Länge 350...6.000 mm
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom 20 mA
Versorgungsspannung_R
10...30 V
Spannungsart
DC
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90151010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection