false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Funk-Gong-Set 150m, 6 Töne, 84dB, Lichtring Silbergrau

  • Funk-Gong-Set 150m, 6 Töne, 84dB, Lichtring Silbergrau
Funk-Gong-Set 150m, 6 Töne, 84dB, Lichtring Silbergrau
Produkt Type: DC315SGL
Hersteller Nummer: DC315SGL
Rexel Artikelnr.: 2091288
EAN Code: 5004100967664

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gong
Gong
Feature Feature details
Gehäusefarbe
grau
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Lautstärke
84 dB
Nennspannung
6 V
Schutzart (IP)
IP3X
Stromart DC
Batterie eingebaut Nein
Geeignet für Reiheneinbau Nein
Breite in Teilungseinheiten 0
Drahtlos Ja
Max. Reichweite 150 m
Anzahl der Töne 6
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85318040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection