false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

2666 WS, Stroboskop-Lichtsignal, Aufputz IP 44, Zubehör ocean und Sondergeräte

Produkt Type: 2666 WS
Hersteller Nummer: 2CKA001582A0063
Rexel Artikelnr.: 2032174
EAN Code: 4011395062104

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Optisches/Akustisches Signalgerät
Optisches/Akustisches Signalgerät
Feature Feature details
Nennspannung
230 V
Nennspannung_R
230...230 V
Stromart AC
Stromaufnahme 0,02 A
Leistung 6 W
Kalottenfarbe klar
Leuchtmittel
Xenon
Art des optischen Signals Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers sonstige
Art des akustischen Signals sonstige
Montageart
Aufputz
Gehäusefarbe
weiß
Schutzart (IP)
IP44
Schutzart (NEMA)
sonstige
Mit Kontakt Ja
Frequenz des Tonsignals 0...0 kHz
Entspricht EN54-23 Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85311030

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection