false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

HBZ 8572 240V AC, Kombi-Blitzlicht, 240 V AC (0,1 A)

Produkt Type: HBZ 8572 240V AC
Hersteller Nummer: 38572
Rexel Artikelnr.: 2750337
EAN Code: 4011459385729

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Optisches/Akustisches Signalgerät
Optisches/Akustisches Signalgerät
Feature Feature details
Nennspannung
240 V
Nennspannung_R
240...240 V
Stromart AC
Stromaufnahme 0,1 A
Leistung 24 W
Kalottenfarbe rot
Leuchtmittel
Xenon
Lautstärke
80 dB
Art des optischen Signals Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers Schallgeber
Art des akustischen Signals Schallgeber
Montageart
Aufbau
Gehäusefarbe
schwarz
Schutzart (IP)
IP54
Schutzart (NEMA)
13
Mit Kontakt Nein
Entspricht EN54-23 Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85318040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection