false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-Summer WM Dauer/Puls 230VAC RD-422.110.68

Produkt Type: 42211068
Hersteller Nummer: 42211068
Rexel Artikelnr.: 2752059
EAN Code: 4049787007013

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Optisches/Akustisches Signalgerät
Optisches/Akustisches Signalgerät
Feature Feature details
Nennspannung
230 V
Nennspannung_R
230 V
Stromart AC
Stromaufnahme 0,05 A
Kalottenfarbe rot
Leuchtmittel
LED
Lautstärke
92 dB
Art des optischen Signals Dauerlicht
Art des akustischen Signalgebers Summer
Art des akustischen Signals Summer
Montageart
Aufbau
Gehäusefarbe
grau
Schutzart (IP)
IP65
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85318070

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection