false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

8WD4450-5AC, Signalsäule Dauerlichtelement LED grün, 230V AC

Produkt Type: 8WD4450-5AC
Hersteller Nummer: 8WD44505AC
Rexel Artikelnr.: 2819518
EAN Code: 4011209497320

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Signalsäulenelement, optisch
Signalsäulenelement, optisch
Feature Feature details
Funktion Dauerlicht
Farbe
grün
Außendurchmesser
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz 230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz 230 V
Spannungsart
AC
Leuchtmittel
LED
Gehäusefarbe
grün
Art des Leuchtmittels LED
Schutzart (IP)
IP65
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85318070

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community