false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PROCON ANBAUG.M.LAENGSVERRIEG. 6 POLIG

Produkt Type: 714306
Hersteller Nummer: 714306
Rexel Artikelnr.: 2063013
EAN Code: 4015609030774

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
Feature Feature details
Form rechteckig (für Flachleitung)
Breite
43 mm
Höhe
27 mm
Länge
80 mm
Ausführung des Gehäuses Anbaugehäuse
Außendurchmesser
4,5 mm
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet
Gehäusefarbe
grau
Anordnung der Kabelzuführung oben
Bügellage Unterteil
Mit Kabelverschraubung Nein
Gehäusebeschichtung pulverbeschichtet
Mit Klappdeckel
Nein
Mit Stutzen Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Mit Dichtung Ja
Anzahl der Aussparungen 0
Art der Verriegelung Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Betriebstemperatur -40...125 °C
EMV-Ausführung Nein
Korrosionsbeständig Ja
UV-beständig Ja
Schutzart (IP), montiert IP65
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community