2. Industriekomponenten
  3. Steckverbindung
  4. Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
  5. 142-22-220
  • 
Product videos
Product images
0132 07-1, DIN-Steckverbinder, 4A, 60VAC, 7 Pole, Stecker
 Zurück
 nächstes
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder - 0132 07-1, DIN-Steckverbinder, 4A, 60VAC, 7 Pole, Stecker - 142-22-220
Lumberg Connect

0132 07-1, DIN-Steckverbinder, 4A, 60VAC, 7 Pole, Stecker

Rexel Artikelnr.: 
2003516
Hersteller Nummer: 
142-22-220
Produkt Type: 
0132 07-1
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
0132 07-1, DIN-Steckverbinder, 4A, 60VAC, 7 Pole, Stecker

0132 07-1, DIN-Steckverbinder, 4A, 60VAC, 7 Pole, Stecker

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Bezeichnung: Kabelstecker 7pol, Anschluss: 0.34 mm², Anschluss max.: 0.34 mm², Anschlussart: Lötanschluss, Ausführung: Kabelstecker/gerade, Gehäusematerial: Metall, Kabeleingang: 5.5 mm, Kabeleingang max.: 5.5 mm, Kontaktmaterial: CuZn+Sn, Nennspannung: 34 V, Nennstrom: 3 A, Polzahl: 7DIN, Schutzart: IP 30, Serie: 71430, Temperatur max.: +60 °C, Temperatur min.: -20 °C, Temperaturbereich: -20...+60 °C, Verriegelungsart: Bajonettverriegelung

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Gehäuse für Rechtecksteckverbinder 
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
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
Breite 20 mm
Höhe 20 mm
Tiefe 60 mm
Ausführung des Gehäuses gerade
Anordnung der Kabelzuführung gerade
Werkstoff des Gehäuses Metall
Mit Kabelverschraubung Nein
Mit Klappdeckel Nein
Anzahl der Aussparungen 0
 
Anzahl der Leitungseinführungen 1
Art der Verriegelung Bajonettverriegelung
Betriebstemperatur -20...60 °C
Schutzart (IP), montiert IP30
Mit Dichtung Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85366990