Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1402L00820MI, OpDAT Industry LC-D SM adapter insert
Rexel Artikelnr.: 5002783
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1401900810MI, E-DAT Industry RJ45 field jack insert PROFINET
Rexel Artikelnr.: 5069027
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1401U00812KI, E-DAT Industry USB Acoupler insert
Rexel Artikelnr.: 5024436
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1401U10812KI, E-DAT Industry USB A 3.0 adapter insert
Rexel Artikelnr.: 5066254
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1402K00820MI, OpDAT Industry SC-RJ/2SC SMadapter insert
Rexel Artikelnr.: 5012190
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1401200810MI, E-DAT Industry RJ45 coupler insert
Rexel Artikelnr.: 5002772
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1401800810MI, E-DAT Industry RJ45 field jack insert T568B
Rexel Artikelnr.: 5012146
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1402100820MI, OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert
Rexel Artikelnr.: 5002781
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1401100810MI, E-DAT Industry RJ45 field jack insert
Rexel Artikelnr.: 5002780
Min: 1 Stück
METZ CONNECT
1402300820MI, OpDAT Industry LC-D MMadapter insert
Rexel Artikelnr.: 5002782
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95104, PoE Ultra Injector, 802.3at Power Pins:4/5(+),7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-), 60W
Rexel Artikelnr.: 5067260
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95123, Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at 1-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 22W
Rexel Artikelnr.: 5067266
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95107, Gigabit Ethernet PoE++ Injektor, 802.3at Stromversorgung:4/5(+),7/8(-) u 3/6(+),1/2(-),95W
Rexel Artikelnr.: 5067277
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95102-1, Gigabit Ethernet PoE Injector, 802.3af Power Pins:4/5(+),7/8(-), 15.4W
Rexel Artikelnr.: 5067271
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95117, Gigabit Ethernet 24-port PoE+ Injektor, 10G 24 Ports Eingang, 24 Ports Ausgang+ PoE
Rexel Artikelnr.: 5067270
Min: 1 Stück
ASSMANN
DN-95116, 16-Port Gigabit PoE+ Injektor, 802.3at, 10G
Rexel Artikelnr.: 5063366
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Gehäuse für Rechtecksteckverbinder
Gehäuse für Rechtecksteckverbinder | |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
---|---|
Schutzart (IP), montiert | IP67 |
Gehäusefarbe | schwarz |
Korrosionsbeständig | Nein |
UV-beständig | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Betriebstemperatur | -40...70 °C |
Breite | 27 mm |
Höhe | 38 mm |
Tiefe | 28,7 mm |
Anzahl der Aussparungen | 1 |
Anzahl der Leitungseinführungen | 1 |
---|---|
Art der Verriegelung | Push Pull |
Ausführung des Gehäuses | Steckergehäuse |
Befestigungsart der Kabelverschraubung | ohne |
Mit Dichtung | Ja |
Mit Kabelverschraubung | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit Stutzen | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 39269097 |
SENPRO IT
Dienstleistung 20001596, WLAN Planung für Versorgungsfläche Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063030
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001599, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063029
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001597, WLAN Planung Erweiterung 500 qm
Rexel Artikelnr.: 5063035
Min: 1 Stück
SENPRO IT
Dienstleistung 20001598, WLAN Vermessung & Ausleuchtung vor Ort Grundpreis (inkl. 1.000 qm)
Rexel Artikelnr.: 5063038
Min: 1 Stück
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.